• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore interno per segmento con capacità di serraggio 63 mm - 78 mm, 82 mm profondità di inserimento

Codice art.: 21-7-E
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 21-7-E
EAN / GTIN 4021176924095
Codice del produttore 21-7-E
Numero-L L80010 818
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli estrattori interni per segmento della serie 21-E con filettatura 15-16 Gang sono utilizzati per estrarre cuscinetti, anelli esterni dei cuscinetti, boccole e guarnizioni a filo sul piano in mestieri, officina e industria. La configurazione segmentata con bordi di presa extra fini consente l'estrazione sicura di parti a filo sul piano. La serie 21 colpisce per la sua compatibilità e la varietà di applicazioni. A seconda del caso di applicazione, ci sono numerose varianti di estrattori interni per segmento. Vengono utilizzati sia insieme a controsupporti che con estrattori a battente.
  • Grazie alla sua segmentazione e al mandrino fine, l'estrattore segmentato è ideale per un lavoro preciso e delicato.
  • Grazie alla vite di pressione meccanica, anche i cuscinetti situati strettamente sulla parete posteriore vengono estratti in modo sicuro e rapido.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 165 mm
  • Altezza totale [pollici]: 6 1/2
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 24 mm
  • Apertura chiave esagono di fissaggio [mm]: 32 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 63 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 78 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 1/2
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 3 1/16
  • Ricambi disponibili: No
  • Diametro dell'estrattore [mm]: 35 mm
  • Filettatura di montaggio [mm]: 15-16 Gang
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 63 mm - 78 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)