• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sbavatore in HMI 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Codice art.: 208121 6
Sconto
22,02 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.363 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 4
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 4,2 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Fresatura a smussare 45 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208121 6
EAN / GTIN 4045197199768
Codice del produttore 208121 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: dimensione S = ±0,1 mm, angolo di affilatura di ±10 primi.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.