• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa a raggio completo in HMI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2mm

Codice art.: 207473 2
Sconto
45,65 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
168 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / DS (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master INOX
⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 4 mm
Raggio R 1 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox < 900 N/mm2 0,006 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX < 900 N/mm2 0,007 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207473 2
EAN / GTIN 4062406130251
Codice del produttore 207473 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa HPC con innovativo rivestimento ad alte prestazioni, per una durata eccezionale e ottime prestazioni di asportazione truciolo nei più svariati tipi di acciaio inossidabile.
Resistenza all’ossidazione e durezza a temperature elevate maggiori.
Utilizzabile con velocità di taglio elevate, molto adatta anche per TOOLOX®.
Tolleranza: contorno del raggio = ± 0,005 mm.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master INOX" Visualizza tutto