Valvola di sicurezza, ottone, G 2, pressione di risposta 4, 4 bar

Codice art.: 207464
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 207464
EAN / GTIN 4047322741507
Codice del produttore 207464
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di sicurezza, versione ad alte prestazioni, ottone, temperatura di esercizio da -40 °C a 200 °C, G 2, SW 70, pressione di risposta 4, 4 bar. Per aria compressa e gas non tossici e non infiammabili, scarico libero, quindi non utilizzabile per liquidi, non adatto per vapore acqueo! Le valvole sono omologate TÜV e dispongono di un numero di omologazione TÜV.

Proprietà:

  • A: 25,0 mm
  • H: 203,0 mm
  • do: 40,0 mm
  • SW: 70 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G + 2
  • Molla di compressione: Acciaio C
  • materiale di tenuta: FPM
  • Pressione di risposta min.: 4,4 bar
  • Pressione di esercizio max.: 26 bar
  • Pressione di esercizio min.: 4 bar
  • Temperatura operativa max.: 200 °C
  • Temperatura operativa min.: -40 °C