{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | VHM-Hochgenauigkeits-Vollradiusfräser | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL | |
| Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 | ZYL00400105 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0040 mm | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Diametro codolo | 4 mm | |
| Lunghezza codolo | 36,85 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | idonea | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Rivestimento | DLC | |
| Diametro tagliente | 4 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Scostamento superiore | 0,002 mm | |
| Scostamento inferiore | -0,007 mm | |
| Lunghezza tagliente | 7 mm | |
| Lunghezza della testina | 7 mm | |
| Lunghezza della spalla | 17 mm | |
| Tipo di fresa ISO | K | |
| Qualità di bilanciamento | G 2,5/HA | |
| Angolo di riavvolgimento | 10 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 13 grado | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 2 | |
| Numero di taglienti effettivi, lato frontale | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 45 grado | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come raggio | |
| Raggio di punta | 2 mm | |
| Raggio | 2 mm | |
| Passo dei taglienti | es. Regolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 17,15 mm | |
| Lunghezza complessiva | 54 mm | |
| Lunghezza funzionale | 7 mm | |
| Peso | 24 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a copiare | |
| Collarino colorato | giallo | |
| Tipo di prodotto | Fresa per stampi | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm | |
| Profondità di taglio max. | 7 mm; 0,12 mm |
| Codice articolo | 207097 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197859518 | |
| Codice del produttore | 207097 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |