Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa a raggio completo in HMI ad alta precisione, ZOX, ⌀ DC: 3mm

Codice art.: 207095 3

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207095 3
EAN / GTIN 4045197454584
Codice del produttore 207095 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
800
Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Alluminio > 10% Si
N
400
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a raggio ad alta precisione in quanto a ⌀ del raggio e errore di forma nel campo µm.
Tolleranze:
  • Dim. ⌀ nom.: DC = –0,007 mm / +0,002 mm.
  • Raggio del tagliente: contorno del raggio = ±0,005 mm.
Per la massima precisione di forma dei pezzi.