• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro Inox HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 16/4,0mm

Codice art.: 206348 16/4,0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro INOX
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 36 mm
Raggio del tagliente R1 4 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 42 mm
⌀ Posizione libera D1 15,5 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,086 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206348 16/4,0
EAN / GTIN 4045197859969
Codice del produttore 206348 16/4,0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a norma DIN 6527.
Fresa HPC con innovativo rivestimento ad alte prestazioni.
Per una durata eccezionale e ottime prestazioni di truciolatura nei più svariati tipi di acciaio inossidabile.
Utilizzabile ad alte velocità di taglio, particolarmente adatta anche per acciai fino a circa 1100 N/mm2.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Pro INOX" Visualizza tutto