{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 2 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h9 | |
| Numero denti Z | 2 | |
| Angolo dell’elica | 20 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Dimensione ap max pend. | 0,15 mm | |
| Raggio di programmazione | 0,3 mm | |
| Lunghezza taglienti Lc | 1,5 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 10 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 1,7 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese toroidali frontali |
| Codice articolo | 206272 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197584199 | |
| Codice del produttore | 206272 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |