Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 206272 2

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h9 DC (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 206272 2
EAN / GTIN 4045197584199
Herstellernummer 206272 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
155
Stahl < 900 N/mm²
P
145
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben.

Verwendung:

Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Komplettbearbeitung unter HPC / HSC-Bedingungen.
Mittels spezieller Frässtrategien sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich.

Hinweis:

ap max − unbedingt beachten!
Einsatzempfehlungen (vc und fz)
gelten für ap max.
Fräser bis zur Verschleißgrenze nutzen − Spezialgeometrie nicht nachschleifbar!

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit