• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa toroidale frontale HMI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 6mm

Codice art.: 206272 6

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h9
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 20 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Dimensione ap max pend. 0,4 mm
Raggio di programmazione 1 mm
Lunghezza taglienti Lc 3 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 13 mm
⌀ Posizione libera D1 5,2 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,106 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206272 6
EAN / GTIN 4045197414908
Codice del produttore 206272 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
155
Acciaio < 900 N/mm²
P
145
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione completa dei metalli duri in condizioni HPC / HSC.
Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

Nota:

ap max. − Da osservare scrupolosamente!
Le raccomandazioni (vc e fz)
valgono per ap max.
Utilizzare le frese fino al limite di usura − geometria speciale non riaffilabile!