Fresa toroidale frontale in HMI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 12mm

Codice art.: 206263 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0120 mm
Lavorazione a secco idonea
Classe di tolleranza attacco h$06
Diametro codolo 12 mm
Lunghezza codolo 62,9 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -11 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore P,M
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento AlTiN
Diametro tagliente 12 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza h9
Diametro collo 11 mm
Lunghezza tagliente 6,8 mm
Lunghezza della testina 6,8 mm
Tipo di fresa ISO J
Angolo di riavvolgimento 14 grado
Angolo di spoglia laterale 5 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 6
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 6
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 15 grado
Elica dinamica 15 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Raggio di punta 1,5 mm
Raggio parte frontale 6 mm
Tolleranza contorno del raggio ±0,01
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 62,5 mm
Numero di giri max. 16.000 min-1
Peso 181 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a copiare; Fresatura a profilare (fresatura per stampi); Profilatura
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 0,8 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206263 12
EAN / GTIN 4062406279905
Codice del produttore 206263 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
135
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione completa dei metalli duri in condizioni HPC / HSC.
Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

Nota:

Utensili riaffilabili.
Con posizione libera a conicità crescente, per garantire stabilità in caso di sporgenze lunghe.