• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 12mm

Prekės Nr.: 206263 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis gilinimo freza
Danga TiAlN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 12 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 6,8 mm
Bendras ilgis L 119 mm
Koto skersmuo DS 12 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Pjovimo gylis maks. L2 0,8 mm
Iškyšos ilgis A 62,5 mm
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė h9
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01200105
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 0120
Koto ilgis LS 62,9 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P,M
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 11 mm
Kaklo forma kūgio formos
Kakliuko skersmuo maks. D1 max 11,9
ISO frezos tipas J
Atbulinės eigos kampas 14 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 5 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 15 mm
Kampas / briauna 1
Kampo spindulys R 1,5 mm
Priekinis spindulys R1 6 mm
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 6,8 mm
Veikimo ilgis 62,5 mm
Sūkių skaičius maks. 16 000 min-1
Svoris 181 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO); profilinis frezavimas (FPR); valcavimas (FWA)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 206263 12
EAN / GTIN 4062406279905
Gamintojo numeris 206263 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
135
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
125
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: Pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiškai HPC / HSC sąlygomis.
Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

Įrankius galima pergaląsti.
Su kūgiškai didėjančiu įleidimo kampu tam, kad būtų užtikrintas stabilumas esant ilgam nuolydžiui.