• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Soffiante ad alte prestazioni «Typhoon Plus», bocchetta LW 6

Codice art.: 205798
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205798
EAN / GTIN 4047322716871
Codice del produttore 205798
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Soffiante ad alte prestazioni «Typhoon Plus», plastica, temperatura di esercizio da -20 °C a 60 °C, PN max. 10 bar, bocchetta LW 6 . Pistola di soffiaggio ad alte prestazioni, regolabile in modo continuo, leggera ed ergonomica, con una potenza di soffiaggio estremamente elevata. Rispetto alle pistole di soffiaggio tradizionali, con «Typhoon Plus» è possibile regolare in modo flessibile il flusso tramite una rotella.

Proprietà:

  • Ugello: 1/2″ – 27 UNS
  • Tipo di ugello: ugello standard
  • Materiale: Plastica
  • Tipo di collegamento: Gommino LW 6
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello