• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per sgrossatura in HMI HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm

Codice art.: 205492 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 14 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Profilo fresa HR
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,5 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205492 14
EAN / GTIN 4045197546111
Codice del produttore 205492 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
270
Alluminio > 10% Si
N
190
Acciaio < 500 N/mm²
P
115
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
95
Acciaio < 1100 N/mm²
P
65
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Senza elica dinamica.
Dim. 16M frese MID: dimensioni costruttive a norma interna.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Per elevate velocità di avanzamento e prestazioni di asportazione truciolo elevate.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 205706.