• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm

Cod articol.: 205492 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 14 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
Diametrul cozii DS 14 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Clasa de toleranţă d11
Adâncime de tăiere max. L2 21 mm; 26 mm
Lăţime teşitură 0,5 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 37 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Schruppfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01401005
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO Freză
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Caracteristica unghiului elicei la fel de bun
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 26 mm
Greutate 156 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 205492 14
EAN / GTIN 4045197546111
Număr producător 205492 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Oţel < 500 N/mm²
P
115
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
95
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Fără pas dinamic al spiralei. Ref. 16M Freză MID: Dimensiuni conform normelor de fabricaţie.
Dimensiuni similare DIN 6527.
Pentru viteze mari de avans, rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 205706.