• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ISO con cuscinetto a vite, protetto dagli urti, 20 mm, 0,01 mm

Codice art.: 2050AB-19
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 24,70 € /pz.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 2050AB-19
EAN / GTIN 4946368842301
Codice del produttore 2050AB-19
Numero-L L40010 13967
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore metrico standard che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di sollevamento (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Per il montaggio non sono necessari strumenti. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

  • A: 38,5
  • Vecchio numero di articolo: 2050SB-19
  • B: 75,2
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digitale/analogico: Analogico
  • E: 20
  • Codolo di serraggio: 8 mm
  • F: 16,9
  • Scala continua: Sì
  • G: 29,8
  • Punto finale attenuato: Sì
  • Dimensioni: 0,195 X 0,1 X 0,006 M
  • H: 52
  • H MPE (margine di inversione): 4
  • I: 7,6
  • Campo di misura: 20
  • Campo di misura/giro: 1 mm
  • Punta di contatto: Con punta in metallo duro, filettatura: M 2,5 x 0,45 mm
  • Forza di misura: 0,4-2
  • Forza di misura: 0,4-2
  • Modello con disco in scala: 0-100
  • MPE 1/10 giro: 6
  • MPE 1/2 giro: 10
  • MPE 1 giro: 11
  • MPE Campo di misura: 20
  • R MPE (precisione di ripetibilità): 3
  • Risoluzione: 0,01
  • Protezione antiurto: Sì
  • Modello: DIN EN ISO
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati