• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan con più rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Codice art.: 203123 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Titan
⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,06×D
Codolo DIN 1835 B con h5
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 18 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 25 mm
⌀ Posizione libera D1 5,8 mm
Lunghezza complessiva L 62 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,1 mm
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su titanio > 850 N/mm2 0,04 mm
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203123 6
EAN / GTIN 4062406120146
Codice del produttore 203123 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
120
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l'impiego TPCuniversale.
Nocciolo rinforzato.Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.

Uso:

Particolarmente adatta per la fresatura di titanio e leghe di titanio.

Nota:

ae max.: = 0,06 × D per la lavorazione TPC.
hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Titan" Visualizza tutto