GARANT Master Titan VHM-frees met meer spaandelers TPC 6 mm

Artikelnummer: 203123 6
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Titan
Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,06×D
Schacht DIN 1835 B met h5
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 18 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 25 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,8 mm
Totale lengte L 62 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekafronding rv 0,1 mm
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in titanium > 850 N/mm2 0,04 mm
Gekleurde ring roze
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203123 6
EAN/GTIN 4062406120146

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
120
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor universeel gebruik.
Versterkte kern.
Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.

Toepassing:

Speciaal voor het frezen van titanium en titaniumlegeringen.

Tip:

hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
ae max: = 0,06 × D voor de TPC-bewerking.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen