{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | TiAlN | |
| Strategia di truciolatura | TPC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 6 | |
| Diametro tagliente Dc | 8 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 24 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 68 mm | |
| Diametro codolo DS | 8 mm | |
| Angolo di spoglia | 36 gradi | |
| Classe di tolleranza | f8 | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,16 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 30 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | limitatamente adatta | |
| Profondità di taglio max., Contornatura | 24 mm | |
| A umido max. | idonea | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,12×D | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00801005 | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta | |
| Versione attacco | Es. metrica con passaggio del lubrorefrigerante | |
| Dimensione attacco, metrica | 8 mm | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Dimensione attacco | 8 | |
| Lunghezza codolo LS | 36 mm | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Master Inox | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern und Innenkühlung TPC | |
| Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore | M | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); S (materiali difficilmente truciolabili) | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Diametro posizione libera D1 | 7,8 mm | |
| Qualità di bilanciamento | G 2,5 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Numero di angoli | 1 | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 gradi | |
| Marchio di stampo, specifico del produttore | N | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Angolo arco di taglio max. | 36,87 gradi | |
| Numero di rompitrucioli | 1 | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM AlTiN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Classe di tolleranza | f8 | |
| Lunghezza utile L1 | 30 mm | |
| Lunghezza funzionale | 24 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Collarino colorato | blu | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Contenuto | parte singola | |
| Fattore di correzione fz | 1,5 | |
| Profondità di taglio min. | 0,16 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Contornatura |
| Codice articolo | 203120 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263117100 | |
| Codice del produttore | 203120 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |