• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm

Codice art.: 203006 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master INOX
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 32 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 56 mm
⌀ Posizione libera D1 15,5 mm
Lunghezza complessiva L 108 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,35 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,055 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203006 16
EAN / GTIN 4045197851826
Codice del produttore 203006 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
115
Acciaio < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Fresa HPC con innovativo rivestimento ad alte prestazioni, per una durata eccezionale e ottime prestazioni di truciolatura nei più svariati tipi di acciaio inossidabile. Resistenza all'ossidazione e durezza a caldo maggiori.
Utilizzabile con velocità di taglio elevate, molto adatta anche per TOOLOX®.

Vantaggi:

Funzionamento praticamente privo di vibrazioni.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master INOX" Visualizza tutto