• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa di foratura e fresatura assiale, poligonale ISO 26623 PSC 40, 40.40C4KRCTXRIKC

Codice art.: 202434
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 202434
EAN / GTIN 4069739358796
Codice del produttore 40.40C4KRCTXRIKC
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI40, attacco assiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 40.40C4KRCTXRIKC
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 85
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 50 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 5000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 100 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 99 mm
  • Dimensione codolo: VDI40
  • Dimensione interfaccia: PSC 40
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: DIN 5480