• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tête axiale de perçage et de fraisage, Polygone ISO 26623 PSC 40

Réf.: 202434
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
Référence article 202434
EAN / GTIN 4069739358796
Réf. fabricant 40.40C4KRCTXRIKC
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI40, fixation axiale, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.40C4KRCTXRIKC
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 85
  • Max. Couple (TQX): 50 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 5000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 100 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 99 mm
  • Taille de queue: VDI40
  • Taille de l’interface: PSC 40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: DIN 5480