• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pistola soffiante dosabile, ugello standard, pressofuso in alluminio nichelato, NW 7, 2

Codice art.: 202424
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 202424
EAN / GTIN 4047322697934
Codice del produttore 202424
Numero-L L00970 3695
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola soffiante dosabile, ugello standard con foro da 1,5 mm, pressofuso in alluminio nichelato, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, nipplo NW 7, 2. La potenza di soffiaggio è regolabile in modo continuo azionando la leva e può essere aumentata fino alla massima potenza. Ciò consente di regolare individualmente la potenza di espulsione, rendendola adatta a un’ampia gamma di applicazioni.

Proprietà:

  • Ugello: M12x1,25
  • Tipo di ugello: Ugello standard, foro 1,5 mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso nichelato
  • Tipo di collegamento: Raccordo per giunti NW 7,2
  • Pressione di lavoro max.: 6 bar
  • Pressione di lavoro min.: 2 bar
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C