• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 15,6mm

Codice art.: 202414 15,6
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
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,03
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Tagliente DC 15,6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,03
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,4×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 32 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 44 mm
⌀ Posizione libera D1 15,1 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,4 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202414 15,6
EAN / GTIN 4045197776235
Codice del produttore 202414 15,6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Fino a 1×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ProSteel" Visualizza tutto