• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 15,6mm

Artiklové číslo: 202414 15,6
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
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 15,6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 32 mm
Celková délka L 92 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Úhel šroubovice 45 stupeň
Hloubka řezu max. L2 15,6 mm; 32 mm
Šířka rohového zkosení 0,4 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 44,45 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601005
Třída tolerance upínače h$06
Velikost upínače 0160
Délka stopky LS 47,55 mm
Provedení stopky HB
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Uvolňovací průměr D1 15,1 mm
Délka hlavy L3 32 mm
Délka ramena 44 mm
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 0,5 stupeň
Úhel odklonu třísky 8 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,03 mm
Funkční délka 44 mm
Hmotnost 216 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,32 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202414 15,6
EAN / GTIN 4045197776235
Číslo výrobce 202414 15,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny