{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 40,4 mm | |
| Diametro attacco, classe di tolleranza ISO | 6 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | 5,992 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | M | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Diametro tagliente Dc | 3 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Lunghezza tagliente Lc | 8 mm | |
| Lunghezza della testina L3 | 8 mm | |
| Lunghezza della spalla | 11 mm | |
| Tipo di fresa ISO | H | |
| Angolo di riavvolgimento | 6 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 3 grado | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 3 | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 3 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 45 grado | |
| Elica dinamica | 9,42 mm | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Passo dei taglienti | es. Regolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 21 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
| Lunghezza funzionale | 39 mm | |
| Numero di giri max. | 7.427 min-1 | |
| Peso | 17,07 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm | |
| Profondità di taglio max. L2 | 8 mm; 1,5 mm |
| Codice articolo | 202307 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197931610 | |
| Codice del produttore | 202307 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |