• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, ⌀ DC: 3mm

Codice art.: 202240 3

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202240 3
EAN / GTIN 4045197116031
Codice del produttore 202240 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata.
Lunghezze simili a DIN 6527, esecuzione lunga.
Tolleranza: Dimensione ⌀ nominale DC = e8.