{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | DLC | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 3 | |
| Diametro tagliente Dc | 5 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
| Diametro del codolo DS | 6 mm | |
| Angolo di spoglia | 42 gradi | |
| Classe di tolleranza | e6 | |
| Raggio di punta R | 0,1 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 30 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| A umido min. | limitatamente adatta | |
| Avanzamento per dente nella rifilatura fz | 0,06 mm | |
| Profondità di taglio max., Scanalature piene | 5 mm | |
| Profondità di taglio max., Contornatura | 8 mm | |
| A umido max. | idonea | |
| Avanzamento per dente nella fresatura per cave fz | 0,04 mm | |
| Larghezza di taglio max. ae | 0,3×D | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00600105 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Master Alu | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser | |
| Gruppo di truciolabilità | N (metalli non ferrosi) | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Diametro posizione libera D1 | 4,7 mm | |
| Qualità di bilanciamento | G 2,5 | |
| Angolo di immersione | 45 gradi | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 3 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Numero di angoli | 1 | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come raggio | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Gruppo di applicazioni utensile | W | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Avanzamento per dente in | all., a truciolo corto | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza funzionale | 35 mm | |
| Numero di giri max. | 45.000 min-1 | |
| Peso | 28 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a profilare (fresatura per stampi) (FFO); Fresatura a spianare (FPL); Fresatura a svasare (fresatura a tuffo) (FSE); Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI); Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Collarino colorato | giallo | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Contenuto | parte singola | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,1 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene; Contornatura |
| Codice articolo | 202017 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406381011 | |
| Codice del produttore | 202017 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |