{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 3 | |
| Diametro tagliente Dc | 14 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 26 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
| Diametro codolo DS | 14 mm | |
| Angolo di spoglia | 42 grado | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Profondità di taglio max. L2 | 14 mm; 26 mm | |
| Raggio di punta R | 0 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 40 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Lunghezza codolo LS | 43 mm | |
| Diametro attacco, dimensione superiore | 0 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,011 mm | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Master Alu | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | VHM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità | VHM | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Diametro posizione libera D1 | 13,8 mm | |
| Lunghezza della testina L3 | 26 mm | |
| Lunghezza della spalla | 36 mm | |
| Tipo di fresa ISO | L | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 3 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Elica dinamica | 42 mm | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza funzionale | 40 mm | |
| Numero di giri max. | 16.000 min-1 | |
| Peso | 145,1 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a profilare (fresatura per stampi) (FFO); Fresatura a spianare (FPL); Fresatura a svasare (fresatura a tuffo) (FSE); Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI); Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per cave (fresatura forante) (FNB); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Collarino colorato | giallo | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 3 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm |
| Codice articolo | 202002 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406125820 | |
| Codice del produttore | 202002 14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |