• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu PickPocket HPC, non rivestito, ⌀ e8 DC: 10mm

Codice art.: 202002 10
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento senza rivestimento
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 3
Diametro tagliente Dc 10 mm
Lunghezza tagliente Lc 22 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
Diametro del codolo DS 10 mm
Angolo di spoglia 42 gradi
Classe di tolleranza e8
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 30 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
A umido min. limitatamente adatta
Avanzamento per dente nella rifilatura fz 0,12 mm
Profondità di taglio max., Scanalature piene 10 mm
Profondità di taglio max., Contornatura 22 mm
A umido max. idonea
Avanzamento per dente nella fresatura per cave fz 0,09 mm
Larghezza di taglio max. ae 1×D; 0,5×D
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01000105
Modulo di attacco Codolo liscio
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Classe di tolleranza attacco h6
Dimensione attacco 10
Lunghezza codolo LS 37 mm
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Lubrorefrigerante sì
Serie Master Alu
Denominazione originale prodotto GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi); O (altro)
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 9,8 mm
Qualità di bilanciamento G 2,5
Angolo di immersione 45 gradi
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 3
Direzione delle spire destra
Angolo / Bordo 1
Angolazione dello smusso angolare 90 gradi
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Numero di scanalature per i trucioli 3
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Gruppo di applicazioni utensile W
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Avanzamento per dente in all., a truciolo corto
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 35 mm
Numero di giri max. 25.000 min-1
Peso 65 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a profilare (fresatura per stampi) (FFO); Fresatura a spianare (FPL); Fresatura a svasare (fresatura a tuffo) (FSE); Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI); Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per cave (fresatura forante) (FNB); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato giallo
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 3
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio utilizzo Scanalature piene; Contornatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202002 10
EAN / GTIN 4062406125790
Codice del produttore 202002 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
180
PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Fino a 2× D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale.
Possibilità di ramping fino a 45°.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.