Set di cacciaviti offset nel modulo CT 7 pz.

Codice art.: 2016567
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2016567
EAN / GTIN 4010886878552
Codice del produttore 2016567
Numero-L L60160 3537
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni: 316,5 x 390 x 35 mm

Proprietà:

  • Conservazione: 2/4 Modulo strumento di controllo
  • Larghezza totale [mm]: 316 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 390 mm
  • Materiale: schiuma