• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa in HMI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Codice art.: 201639 6
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
133 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 2
Diametro tagliente Dc 6 mm
Lunghezza tagliente Lc 16 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo di spoglia 30 grado
Classe di tolleranza e8
Profondità di taglio max. L2 16 mm; 6 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,07 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 27 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Serie Diabolo
Denominazione originale prodotto GARANT Diabolo VHM-Fräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00600105
Modulo di attacco Standard
Classe di tolleranza attacco h6
Lunghezza codolo LS 33 mm
Esecuzione del codolo HA
Materiali da taglio, codice produttore VHM TIALN
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 5,8 mm
Lunghezza della testina L3 16 mm
Tipo di fresa ISO H
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 2
Direzione delle spire destra
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Peso 20 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipi di lavorazione Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato rosso
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,07 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201639 6
EAN / GTIN 4045197597304
Codice del produttore 201639 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
Acciaio < 50 HRC
H
110
Acciaio < 55 HRC
H
80
Acciaio < 60 HRC
H
60
Acciaio < 65 HRC
H
50
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
metallo duro e rivestimento di nuova generazione appositamente studiati per la lavorazione di acciai duri.
Nuova generazione di frese ad elevate prestazioni per asportazione del truciolo HPC.
A partire dalla dimensione 2 con codolo ribassato (Dim. L1 e ⌀ D1).

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto