• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Fresa per sgrossatura in HMI, DLC, ⌀ h10 DC: 1mm

Codice art.: 201046 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00300105
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 3 mm
Lavorazione a secco idonea
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 3 mm
Lunghezza codolo 57,5 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore VHM DLC
Rivestimento DLC
Diametro tagliente 1 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza h10
Lunghezza tagliente 8 mm
Lunghezza della testina 8 mm
Tipo di fresa ISO Frese per spallamenti
Angolo di riavvolgimento 20 grado
Angolo di spoglia laterale 10 grado
Angolo di immersione 0 grado
Profondità di immersione, max. 0 mm
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 1
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 26 grado
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 17,5 mm
Lunghezza utile 8 mm
Lunghezza complessiva 75 mm
Lunghezza funzionale 8 mm
Peso 6 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura a copiare; Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Collarino colorato giallo
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 8 mm; 0,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201046 1
EAN / GTIN 4045197964748
Codice del produttore 201046 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
440
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
360
PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Ampie scanalature per una completa asportazione del truciolo.
Geometria speciale per la lavorazione dell’alluminio.
Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.

Uso:

Speciale per fresare alluminio, a tuffo e a profilare.