• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Contenitore per paraorecchie

Codice art.: 2000000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 2000000
EAN / GTIN 4031101336671
Codice del produttore 2000000
Numero-L L01660 49
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Contenitore SECU per i protettori auricolari
  • Dimensione: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua
  • È possibile il fissaggio a parete tramite viti; materiale di fissaggio incluso
  • Dimensioni: 225 mm x 236 mm x 125 mm (A x L x P)

Caratteristiche di comfort

  • Cuffie antirumore sempre a portata di mano e riposte in modo sicuro sul luogo di lavoro

Caratteristiche di sicurezza

  • Conservazione sicura delle cuffie antirumore
  • Posizione visivamente ben definita in cui riporre le cuffie antirumore

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: accessorio