• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tubo a doppio getto, 960 mm

Codice art.: 2.112-016.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 2.112-016.0
EAN / GTIN 4054278255583
Codice del produttore 2.112-016.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

regolazione continua della pressione di esercizio direttamente al impugnatura a pieno volume d'acqua. Particolarmente adatto per l'agricoltura (ad es. Pulizia di stalle).

Proprietà:

  • filettatura attacco: FACILE!blocco
  • peso con confezione: 2,4 kg
  • Lunghezza: 960 mm
  • Max. pressione di lavoro: 310 bar
  • Temperatura: Max. 150 °C.