Lama per seghetti alternativi BIM metallo <92 mm 3 pezzi

Codice art.: 1991571
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo
Numero di lame 3 pz.
Materiale scheda Bimetallo (BiM)
Lunghezza 92 mm
Materiali adatti metallo
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1991571
EAN / GTIN 885363176148
Codice del produttore 1991571
Numero-L L51190 208
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • POWER BLAST Technology® allunga la vita della lama
  • Getti ad alta velocità lungo il tagliente rendono la lama più durevole e resistente alla rottura
  • Lunga durata
  • Tecnologia brevettata T2™ per un taglio rapido ed efficiente in una varietà di metalli
  • Resistente alla rottura
  • La tecnologia Bi-metal rende la lama flessibile per una durata maggiore

Contenuto:

3 Pezzo