• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Termometro a infrarossi

Codice art.: 1991-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1991-1
EAN / GTIN 4000896156054
Codice del produttore 1991-1
Numero-L L60140 1519
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per la misurazione della temperatura senza contatto.
    Indicatore laser integrato
  • Diversi campi di impiego, tra cui autoveicoli (radiatore/impianti di raffreddamento, freni, climatizzatore, motore, impianti di scarico), controllo dei prodotti chimici e degli alimenti, costruzione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione
  • Funzione di riconoscimento rapido
  • Misurazioni precise senza contatto
  • Funzione di arresto automatico del valore di lettura
  • Indicatore temperatura massimale, meccanismo di blocco
  • Blocco batterie 9 V (6LR61)
  • Retroilluminazione attivabile
  • Puntamento a doppio laser
  • D : S = 12 : 1
  • Emissività regolabile tra 0,1 e 1,0
  • Impostazione a scelta dell’allarme a volume basso o elevato
  • Tasca in similpelle con chiusura a strappo e passanti della cintura
  • Peso netto (kg): 0.28 kg
  • Range di temperatura: -50°C – 550°C