• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Barra alesatrice con bloccaggio a leva

Codice art.: 198753
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 198753
EAN / GTIN 4069739344041
Codice del produttore 19.BMTC5VL6L82
Numero-L L31490 114309
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT65, attacco PSC, raffreddamento interno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 19.BMTC5VL6L82
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 94
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 82 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 82 mm
  • Dimensione codolo: BMT65
  • Dimensione interfaccia: PSC 50
  • Raffreddamento Attacco: Passaggio interno del lubrorefrigerante