• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Polygon ISO 26623 , PSC 50, 19.BMTC5VL6L82

Artikel-Nr.: 198753
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 198753
EAN / GTIN 4069739344041
Herstellernummer 19.BMTC5VL6L82
L-Nummer L31490 114309
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT65, PSC Aufnahme, Innenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMTC5VL6L82
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 94
  • Kraglänge (LPR): 82 mm
  • Funktionslänge (WF): 82 mm
  • Schaftgröße: BMT65
  • Schnittstellengröße: PSC 50
  • Kühlung Aufnahme: Innenkühlung