Presa di corrente 3/4″ femmina 6kt 14 mm

Codice art.: 1956477
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1956477
EAN / GTIN 4010886869987
Codice del produttore 1956477
Numero-L L60160 2405

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - H 20, ISO 1174
In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Inserto Ø 1: 38,0 mm
  • Profondità di inserimento 1: 17,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 65 mm
  • Materiale: GEDORE acciaio speciale
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 14
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori