Insert de clé à chocs 3/4″ femelle-6kt 14 mm

Réf.: 1956477
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1956477
EAN / GTIN 4010886869987
Réf. fabricant 1956477
Article hors catalogue L60160 2405

Description

Description:

Carré d’entraînement conforme DIN 3121 - H 20, ISO 1174
En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Ø d'insertion 1: 38,0 mm
  • Profondeur d'insertion 1: 17,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 65 mm
  • Matériau: GEDORE Acier spécial
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 14
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires