Martello in resina sintetica ∙ 295 mm

Codice art.: 1953N-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1953N-30
EAN / GTIN 4000896227075
Codice del produttore 1953N-30
Numero-L L60140 4876

Descrizione

Descrizione:

  • Antirimbalzo:
    grazie al riempimento con sfere di metallo nella sezione centrale della testa del martello e al materiale della testa del martello perfettamente adattato
  • Teste intercambiabili in poliuretano,
    antischeggia e antisbriciolo
  • Non danneggia i materiali
  • Elevata resistenza alle abrasioni con lunga durata utile
  • Manico in PVC resistente a olio e benzina
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 295 mm
  • Diametro: 30 mm
  • Peso netto (kg): 0.58 kg

Prodotti correlati

Ricambi