Marteau en caoutchouc ∙ 295 mm

Réf.: 1953N-30
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1953N-30
EAN / GTIN 4000896227075
Réf. fabricant 1953N-30
Article hors catalogue L60140 4876

Description

Description:

  • Sans rebonds :
    grâce aux billes métalliques dont la tête est remplie et grâce à la matière du percuteur précisément adaptée
  • Têtes interchangeables en polyuréthane,
    sans éclats, ne s'effrite pas
  • Pour un travail sans endommagements
  • Haute résistance à l'usure et longue durée de vie
  • Poignée en PVC résistante à l'huile et à l'essence
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 295 mm
  • Diamètre: 30 mm
  • Poids net (kg): 0.58 kg

Produits adaptés

Pièces de rechange