Testa di ricambio

Codice art.: 1952-050
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
Tipo di prodotto Tassello battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1952-050
EAN / GTIN 4000896008452
Codice del produttore 1952-050
Numero-L L60140 6116
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Teste di ricambio ∙ coppia per martello morbido in resina sintetica HAZET 1952-50
  • In materiale Desmopan® tenace
  • Le teste consumate sono da svitare con forza in senso antiorario
  • Le teste nuove vengono applicate a pressione o a impulso senza avvitare
  • Made in Germany
  • Diametro: 50 mm
  • Peso netto (kg): 0.13 kg
Esclusione di responsabilitàParti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.