• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kopf (Ersatz) ∙ 50 mm

Artikel-Nr.: 1952-050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser 50 mm
Farbe schwarz
Produktart Schlageinsatz
Anzahl 2
Material Kunststoff
Eigenschaften schlagzäh; werkstückschonend
Form Schlagfläche rund
Gewicht 130 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1952-050
EAN / GTIN 4000896008452
Herstellernummer 1952-050
L-Nummer L60140 6116
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzköpfe ∙ Paar für Kunststoff-Schonhammer HAZET 1952-50
  • Aus zähem Desmopan®-Werkstoff
  • Verbrauchte Köpfe durch kräftiges Linksdrehen entfernen
  • Neue Köpfe werden ohne Drehen durch Schlag oder Druck aufgetrieben
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Haftungsausschluss: Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.