Gancio a caduta completo 73x25 mm Scala di corda 2 parti

Codice art.: 19424
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Esecuzione scaletta Pioli
Peso 0,39 kg
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19424
EAN / GTIN 4031405194243
Codice del produttore 019424
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per scale a fune con pioli in alluminio in 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 92 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza: 390 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo