Martello per carrozzieri ∙ 310 mm

Codice art.: 1938K
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1938K
EAN / GTIN 4000896008216
Codice del produttore 1938K
Numero-L L60140 1718
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Martello per tirare e per spianare
  • 96 mm
  • Testa tonda e finemente zigrinata, fresata
  • Manico HICKORY
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 310 mm
  • Peso netto (kg): 0.43 kg