Kladivo za karoserijo

Št. art.: 1938K
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1938K
EAN/GTIN 4000896008216
Številka proizvajalca 1938K
L-število L60140 1718
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Napetost in velikost kladivo
  • 96 mm
  • Okrogla steza fino preverjena, zmleta
  • HIKORY ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 310 mm
  • Neto teža (kg): 0,43 kg