Adesivo informativo per scala da fossa Adesivo 19105

Codice art.: 19335
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 19335
EAN / GTIN 4031405193352
Codice del produttore 019335
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • In conformità alla norma DIN EN 131-3, è necessario applicare adesivi specifici per il prodotto con le istruzioni per l'uso. La spiegazione dei pittogrammi utilizzati è disponibile all'indirizzo www.steigtechnik.de
  • 1 PU = 20 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Uso della scala (DIN EN 131): Professionale
  • Materiale: plastica
  • Richiesta di montaggio: Può essere assemblato senza attrezzi