• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per sgrossatura HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 20Mmm

Codice art.: 192605 20M
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
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k12 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Profilo fresa: NR
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Profilo fresa NR
Tolleranza ⌀ nominale k12
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 58 mm
Lunghezza complessiva L 122 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,5 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,031 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 192605 20M
EAN / GTIN 4069515007085
Codice del produttore 192605 20M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
781
Acciaio < 750 N/mm²
P
55
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
29
Acciaio < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con profilo rompitruciolo rettificato. Le larghe scanalature permettono la riaffilatura senza modificarne il profilo.
Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo e passo dentatura irregolare.
Dim. da 6M a 25M − frese MID. Dimensioni costruttive a norma interna comprese tra DIN 844 corta e DIN 844 lunga.